ミズノ
ミズノの ベッド・寝具
ミズノの ベッド
移動用ベット ベンチ 青
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
41183204
品番
MWC1875DS
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
収納に便利で、キャスター付なので移動も簡単にできます。
災害などの緊急時に大変便利です。
種類
ベンチ
色
ブルー
幅(mm)
1800
奥行(mm)
750
用途
災害などの緊急時のベッドとして。
トラスコ品番
465-6482
質量(kg)
38.8
高さ(mm)
400
材質(本体)
合板、ウレタンチップ
張地
抗菌・防汚ビニールレザー張り
機能
キャスター付
キャスター径(Φmm)
75
材質(脚部)
スチールパイプ(メラミン焼付塗装)
折たたみ時の高さ(mm)
1100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700