TPET1850 エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700 TRUSCO 41183247 TPET1850 エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700 TRUSCO 41183247 TPET1850 エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700 TRUSCO 41183247 TPET1850 エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700 TRUSCO 41183247 TPET1850 エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700 TRUSCO 41183247

エコ・ブローテーブル下棚板付1800×500×700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41183247 品番TPET1850
参考基準価格(税別)¥38,950 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量・コンパクトで耐水性に優れた折りたたみテーブルです。厚さ55mmです。(天板内部に脚を収納)積み重ねた時のズレ防止機構付です。(25台積み可能)全天候型です。(耐水性、UV対策機能付)

仕様
完成品
天板:55mm厚ポリエチレン樹脂一体成型(オール樹脂)
脚部:スチール26mm角(粉体塗装)
下棚付
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×500×700 質量(kg)15 トラスコ品番274-0419 高さ(mm)700 奥行(mm)500 間口(mm)1800 色(天板)ニューグレー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする