※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 固定脚会議テーブル
会議用テーブル 棚付丸脚 1500×750×700 ローズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41183466
品番
TDS1575T
参考基準価格(税別)
¥70,370
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様
組立式
下棚付
天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・オレフィン系樹脂ソフトエッジ巻
脚部:Φ31.8mm丸パイプクロムメッキ
棚:丸スチールパイプ(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×750×700
質量(kg)
24.2
トラスコ品番
464-6461
高さ(mm)
700
奥行(mm)
750
間口(mm)
1500
色(天板)
ローズ
組立時間
2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません