TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
会議用テーブル棚付折り畳み式1800×450×700ア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41183606
品番
TS1845
参考基準価格(税別)
¥36,280
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様
完成品
下棚付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造(ソフトエッジ)
脚部:スチール26mm角(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
14
トラスコ品番
464-6592
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
間口(mm)
1800
色(天板)
アイボリー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません