※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1560 折りたたみ会議用テーブル棚付1500×600×700チ TRUSCO 41183633 1560 折りたたみ会議用テーブル棚付1500×600×700チ TRUSCO 41183633

折りたたみ会議用テーブル棚付1500×600×700チ

(1件のレビュー)
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41183633 品番1560
参考基準価格(税別)¥34,090 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

メラミン化粧板共巻きの天板です。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。

仕様
完成品
下棚付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚部:スチール26mm角(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×600×700 質量(kg)15.5 トラスコ品番241-7561 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 色(天板)チーク
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-25
用途:
会議および机上作業用
恵美須神社 様 (サービス業)

しっかりしています。その代わり少し重いです。高さ調整もできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする