※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの デスク・テーブル
TRUSCOの 会議テーブル
TRUSCOの 折りたたみ会議テーブル
折りたたみ会議用テーブル棚付1500×900×700チ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41183651
品番
1590
参考基準価格(税別)
¥64,990
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
メラミン化粧板共巻きの天板です。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様
完成品
下棚付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚部:スチール26mm角(焼付塗装)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1500×900×700
質量(kg)
24
トラスコ品番
241-7588
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
色(天板)
チーク
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません