曜日別特売
FLT1860 折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO 41183791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLT1860 折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO 41183791
FLT1860 折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO 41183791
FLT1860 折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク TRUSCO 41183791

折り畳み式フライトテーブル1800×600mm チーク

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41183791品番FLT1860
参考基準価格(税別)¥110,490販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

天板を真中から折りたためるので、省スペースで収納が可能です。操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。

仕様
完成品
下棚付
天板折りたたみ式
キャスター付
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面生合板・木口共貼り
脚部:31.8mmスチールパイプ(焼付塗装)、ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
チーク本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700質量(kg)29トラスコ品番464-5758高さ(mm)700奥行(mm)600間口(mm)1800キャスターあり色(天板)チーク折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)600×430×1280
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする