TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 会議テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 固定脚会議テーブル
TOKIO ミーティングテーブル 楕円型 1800×1200mm ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41183852
品番
TC1812RW
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高級感のあるミーティングテーブルです。Φ48.6mmクロームメッキにより、安定感を出しています。また、役員室はもとより、一般の会議室にも対応します。ソフトエッジはオレフィン系樹脂を使用しています。
仕様
組立式
下棚なし
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・オレフィン系樹脂エッジ
脚部:Φ48.6mmスチールパイプ(クロームメッキ仕上げ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×1200×700
質量(kg)
39.4
トラスコ品番
464-6223
高さ(mm)
700
タイプ
楕円型
奥行(mm)
1200
間口(mm)
1800
色(天板)
ホワイト
組立時間
2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません