※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YUK1875 山田一体成形エッジミーティングテーブル 山田工業 41184035 YUK1875 山田一体成形エッジミーティングテーブル 山田工業 41184035

山田一体成形エッジミーティングテーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41184035 品番YUK1875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

耐水性に優れています。一体成形のため仕上がりが美しいです。食堂用としても使えます。

仕様
組立式
下棚なし
天板:26mm厚メラミン化粧板(裏面バッカー張り)
エッジ:軟質ウレタン(天板一体成形)
脚部:Φ31.8mmスチールパイプ(クロムメッキ仕上げ)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700 質量(kg)22 トラスコ品番466-4051 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 色(天板)ネオグレー 組立時間2人20分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする