※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DY1875 TOKIO 食堂用テーブル 共巻 1800×750mm アイボリー TOKIO(藤沢工業) 41184236 DY1875 TOKIO 食堂用テーブル 共巻 1800×750mm アイボリー TOKIO(藤沢工業) 41184236

TOKIO 食堂用テーブル 共巻 1800×750mm アイボリー

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41184236 品番DY1875
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丸イス用のイス掛けが付いており、使用後掛けておけば床掃除が楽です。

仕様
組立式
天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造
脚部:26mm 角パイプ(焼付塗装)
巻タイプ:共巻
巻タイプ:共巻
ピュアツリー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×750×700 質量(kg)24 トラスコ品番464-5723 高さ(mm)700 タイプ6脚用 奥行(mm)750 間口(mm)1800 材質(天板)メラミン化粧板・フラッシュ構造・共貼り 色(天板)アイボリー 組立時間2人20分 天板形状四角
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41184236
2023-02-27
用途:
食堂用テーブル
製造業

社員の人数が増えたので、購入しました。
色合いもよく、使い心地もよくて、社員の皆さんからも喜んでいただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする