TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケースA4 3列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41184446
品番
FR40G326AP
参考基準価格(税別)
¥199,220
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6766
質量(kg)
66.5
色
ネオグレー
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
段数
26段
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1110
最大積載量(kg)
180
引出し組合せ
A4浅型 3列26段
均等積載量(kg/段)
3
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
239×328×31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません