FJG40G11 ガラス引違書庫880×400×1110 TRUSCO 41184613 FJG40G11 ガラス引違書庫880×400×1110 TRUSCO 41184613

ガラス引違書庫880×400×1110

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41184613 品番FJG40G11
参考基準価格(税別)¥65,710 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。

種類引違い 付属品シリンダ錠・棚板2枚 仕様完成品 適合TK・NTK型(転倒防止金具) トラスコ品番520-6731 質量(kg)29 ネオグレー 高さ(mm)1110 奥行(mm)400 間口(mm)880 最大積載量(kg)180 適合品番追加棚板:N-33 棚ピッチ(mm)30 設置形態上置き・下置き両用 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1110 均等耐荷重(kg/段)60
注意
※下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06、FB40-G06W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする