TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
コンビカタログケース浅型33深型12引出
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185365
品番
B3C834
参考基準価格(税別)
¥139,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
浅型引出し:B4-20
中深型引出し:B4-15
深型引出し:B4-10
引出し組合せ
(B4)浅型3列8段
(B4)中深型3列3段
(B4)深型3列4段
付属品
見出しカード(引出し1段につき2枚付)
トラスコ品番
508-0029
質量(kg)
40.6
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
75
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×(浅型32、中深型45、深型72)
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません