コンビ書庫6段片開型ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41185426 品番WTCB363
参考基準価格(税別)¥74,130 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
種類片開き 仕様完成品 トラスコ品番462-7679 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)44.7 ホワイト 高さ(mm)880 タイプ6段片開き 奥行(mm)400 間口(mm)880 規格RoHS2 段数6 最大積載量(kg)180 棚段数6 有効高さ(mm)(引出)112 生産国日本 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×132(112) 設置形態下置き シリンダ錠 均等積載量(kg/段)引出し1個あたり50、棚板1段あたり40 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880 均等耐荷重(kg/段)50
注意
※ベースは303Bをご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする