TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの その他書庫
フォルダーラック棚板2枚付880×400×880ネオグレ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185575
品番
FR303
参考基準価格(税別)
¥96,780
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色
ネオグレー
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
均等積載量(kg/段)
60
付属品
棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
仕様
完成品
トラスコ品番
509-3732
質量(kg)
40
最大積載量(kg)
180
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません