TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの 両開き書庫
両開書庫3号引出しナシ880×380×880
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185611
品番
W303
参考基準価格(税別)
¥44,120
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
両開き
付属品
シリンダ錠、棚板2枚
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7458
質量(kg)
23.8
色
ホワイト
高さ(mm)
880
奥行(mm)
380
間口(mm)
880
最大積載量(kg)
180
適合品番
追加棚板:W-33
棚ピッチ(mm)
30
設置形態
下置き専用
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×380×880
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません