RS Pro ケーブルグロメット PVC

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード41185629 品番543-282
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
グロメットタイプ = 丸型
パネル穴直径 = 9.5mm
材質 = PVC
色 = 黒
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +130℃
最大パネル厚さ = 2.4mm
スリーブ付きケーブルグロメット. パネルの出口部分にあるケーブルを支えます パネル穴直径9.5 mm、パネル厚2.4 mm、ケーブル穴直径6.4 mm、スリーブ長14.3 mm。 ボディ材質はPVC。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
自社製品への組み込み
製造業

自社製品の組付けるケースがt=2.5mmですが、がやわらかいのでうまくはまってくれています。
この形状では一番安価なので助かります。
600pcsを量産組付けで使用しましたが、そのうち1pcsが成型不良でした。
元から多めに購入していましたが、可能なら多めに購入したほうが安心です。

対象商品:
41185629
2023-12-12
用途:
電動工具のコード交換時に
その他業種

思ったより小さく感じましたが電動工具だけではなく電化製品にも使えそうなので良いと思います。

対象商品:
41185629
2022-07-12
用途:
配線保護

昔はこのタイプのグロメットが多数販売されていましたが今は見かけません。1サイズしかありませんが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする