光葉スチール
光葉スチールの 書庫・金庫・ロッカー
光葉スチールの 書庫
光葉スチールの その他書庫
フリーボックス
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185837
品番
IC41
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
両側面に取手を付けた、移動しやすいキャスター付保管庫です。収納物を分かりやすく表示できる大型の名札差し付です。
種類
片開き
付属品
棚板3枚
仕様
組立式(キャスターのみ組み立て必要)
トラスコ品番
458-7367
質量(kg)
22
高さ(mm)
1188
奥行(mm)
350
間口(mm)
450
最大積載量(kg)
80
キャスター径(Φmm)
50
均等積載量(kg/段)
20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100