東洋事務器工業
東洋事務器工業の 書庫・金庫・ロッカー
東洋事務器工業の 書庫
東洋事務器工業の その他書庫
長靴用トレーボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185846
品番
0CH321
参考基準価格(税別)
¥116,200
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類
オープン
用途
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7873
材質
スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)
61.2
色
ニューグレー
高さ(mm)
1790
タイプ
可動トレー21個付
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません