TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
A4カタログケース深型18段295×360×1500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185855
品番
A1C18
参考基準価格(税別)
¥77,440
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
深型引出し:A4-10
トラスコ品番
504-6297
質量(kg)
22
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
360
間口(mm)
295
最大積載量(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×72
引出し組合せ
(A4)深型1列 18段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません