TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
α コンビカタログケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41185925
品番
B2C21
参考基準価格(税別)
¥133,720
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
中深型引出し
トラスコ品番
504-6033
質量(kg)
40
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×1200
最大積載量(kg)
70
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×45
引出し組合せ
(B4)中深型2列 21段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700