TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
αカタログケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41185952
品番
LB2C8
参考基準価格(税別)
¥73,530
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
深型引出し:B4-10
トラスコ品番
504-5134
質量(kg)
21.4
高さ(mm)
700
種類
深型
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
8段
列数
2列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×700
最大積載量(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×72
引出し組合せ
(B4)深型2列 8段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません