TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
αカタログケース図面収納型805×360×880
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41185977
品番
BWA2C15
参考基準価格(税別)
¥114,690
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付※A3引出しには仕切板のオプション設定はありません
仕様
A4中深型引出し:A4-15H
トラスコ品番
504-6378
質量(kg)
33.5
高さ(mm)
880
奥行(mm)
360
間口(mm)
805
最大積載量(kg)
80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
484×322×42・234×318×45
引出し組合せ
(A4)中深型1列 15段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません