TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケース 浅型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41185995
品番
LA2C16
参考基準価格(税別)
¥90,820
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
浅型引出し:A4-20
トラスコ品番
504-5479
質量(kg)
21
高さ(mm)
700
奥行(mm)
360
間口(mm)
560
段数
16段
列数
2列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
560×360×700
最大積載量(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×32
引出し組合せ
(A4)浅型2列 16段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません