TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケース 深型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41186047
品番
A3C10
参考基準価格(税別)
¥99,700
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
深型引出し:A4-10
トラスコ品番
504-5738
質量(kg)
36.5
高さ(mm)
880
奥行(mm)
360
間口(mm)
825
段数
10段
列数
3列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
825×360×880
最大積載量(kg)
60
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×72
引出し組合せ
(A4)深型3列 10段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません