TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケース 浅型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41186101
品番
B3C20
参考基準価格(税別)
¥139,220
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
浅型引出し:B4-20
トラスコ品番
504-6386
質量(kg)
52.2
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
885
段数
20段
列数
3列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
885×400×880
最大積載量(kg)
80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×32
引出し組合せ
(B4)浅型3列 20段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません