TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケース片開き扉付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41186117
品番
A2C10D
参考基準価格(税別)
¥100,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
鍵付の扉付ですので、重要な書類や資料を保管・管理するのに最適です。
仕様
鍵付
深型引出し:A4-10
A4対応
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
トラスコ品番
457-1673
質量(kg)
31
高さ(mm)
880
タイプ
扉タイプ:片開き
奥行(mm)
395
間口(mm)
560
段数
A4-10段X2列
最大積載量(kg)
40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×318×72
引出し組合せ
(A4)深型2列 10段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません