TRUSCO
TRUSCOの 看板・POP・掲示用品
TRUSCOの カタログスタンド
TRUSCOの フロア用カタログスタンド
カタログケース 中深型15段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41186171
品番
B2C15
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
付属品
各引出しに見出しカード各2枚付
仕様
中深型引出し:B4-15
トラスコ品番
504-5924
質量(kg)
30.7
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
列数
2列
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×880
最大積載量(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×364×45
引出し組合せ
(B4)中深型2列 15段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません