LA21W12 マップケースA2 12段696×480×700mm TRUSCO 41186257 LA21W12 マップケースA2 12段696×480×700mm TRUSCO 41186257

マップケースA2 12段696×480×700mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41186257 品番LA21W12
参考基準価格(税別)¥99,720 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。

タイプA2用 段数12段 付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付 トラスコ品番504-7544 質量(kg)32.4 ネオグレー 高さ(mm)700 材質(本体)スチール 奥行(mm)480 間口(mm)696 規格RoHS2 最大積載量(kg)65 生産国日本 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×440×41
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする