TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 書庫
TRUSCOの マップケース
マップケースA2 9段696×480×541mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186302
品番
LA21W9
参考基準価格(税別)
¥82,740
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
透明引出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。
タイプ
A2用
段数
9段
付属品
引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付
トラスコ品番
504-7528
質量(kg)
26
色
ネオグレー
高さ(mm)
541
奥行(mm)
480
間口(mm)
696
最大積載量(kg)
50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×440×41
引出し耐荷重(kg)
20
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません