TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 更衣ロッカー
シリンダー錠ロッカー5人用1119×515×1790
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186397
品番
NL57
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
タイプ
5人用
鍵
シリンダ錠式
付属品
鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・網棚・シリンダ錠
仕様
完成品
トラスコ品番
505-1983
材質
スチール
質量(kg)
63
色
ネオグレー
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
515
間口(mm)
1119
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1119×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
174×465×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません