※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
スケルトンロッカー 1列X3段 鍵付 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186415
品番
TSL3KBK
参考基準価格(税別)
¥34,040
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
材質
本体:スチール
扉部:ABS樹脂
タイプ
1列3段
鍵
シリンダ錠式
付属品
シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7148
質量(kg)
11.1
色
ブラック
高さ(mm)
880
奥行(mm)
515
間口(mm)
300
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
234×479×248
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません