TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
メールボックス24人用900×380×1700
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186747
品番
MV24P
参考基準価格(税別)
¥169,170
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
保安性能に優れた、シリンダ錠を使用していますので、書類などの機密保持が可能です。
タイプ
24人用
鍵
シリンダー錠
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9102
材質
スチール
質量(kg)
46.8
色
ネオグレー
高さ(mm)
1700
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
寸法(幅W×高さH)(mm)
(投入口)250×20
人数
24人用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1700
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
260×340×183
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません