TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
ロッカー15人用900×380×1790シリンダー錠
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186801
品番
SVG15A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥120,240
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ
15人用
鍵
シリンダ錠式
付属品
シリンダ錠
仕様
完成品
トラスコ品番
520-8858
材質
スチール
質量(kg)
51
色
ネオグレー
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
380
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
247×340×311
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません