TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
学校タイプ収納家具9人用880×400×880
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186923
品番
KH9NG
参考基準価格(税別)
¥60,860
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
学校教室に、通常ご利用いただいている収納家具です。色、サイズ、その他色々工夫された設計ですから、教室以外でもご利用できます。特に安全性を考慮して突起面をなくした設計加工してあります。
タイプ
9人用/3列3段
用途
カタログの整理等に。箱物の収納に。ヘルメット入れに。長靴入れとして。
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9064
材質
スチール
質量(kg)
20
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
272×386×240
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません