TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの ロッカー
TRUSCOの 小物入れロッカー
学校ロッカー6人用900×415×880南京錠掛
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41186966
品番
SHG6B
参考基準価格(税別)
¥65,630
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
人数・使用目的に合わせて選べるロッカー・多人数の利用でもコンパクトに収納できます。
タイプ
6人用
鍵
南京錠式(南京錠別売)
付属品
南京錠掛金具、棚
仕様
完成品
トラスコ品番
520-8891
材質
スチール
質量(kg)
27.2
色
ネオグレー
高さ(mm)
880
奥行(mm)
415
間口(mm)
900
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×415×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
249×373×360
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません