多人数用ロッカー880×515×1790

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41186975 品番DNL603W
参考基準価格(税別)¥102,400 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様
完成品
シリンダー錠:あり
タイプ多人数用 シリンダ錠式 付属品鏡、タオル掛、傘立、滴受、ハンガーパイプ、シリンダ錠 トラスコ品番520-8467 材質スチール 質量(kg)52.8 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)880 棚板数(枚)4 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)(248・539)×466×1650
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする