TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
3段式シューズケース1790(H)X900(W)X515(D)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187054
品番
WSV9TA
参考基準価格(税別)
¥118,120
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
3段式になっており使い勝手がいいシューズケースです。棚板は取り外しが可能です。棚板と扉の間は210mm空いており長靴が収納できる構造になっています。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×515×1790
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
248×465×535
付属品
棚板、シリンダ錠
仕様
完成品
トラスコ品番
462-7610
材質
スチール
質量(kg)
61.0
色
ホワイト
高さ(mm)
1790
タイプ
9人用/3列3段
奥行(mm)
515
間口(mm)
900
1マス有効寸法(間口mm)
248
1マス有効寸法(高さmm)
535
鍵
シリンダ錠式
1マス有効寸法(奥行mm)
465
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません