TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
オープンシューズケース24人1006×300×1600
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187081
品番
NPS24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥110,260
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1006×300×1600
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
230×285×230
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9137
材質
スチール
質量(kg)
40.7
色
ネオグレー
高さ(mm)
1600
タイプ
24人用/4列6段
奥行(mm)
300
間口(mm)
1006
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません