シューズケース24人用1552×380×880

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41187194 品番SC24
参考基準価格(税別)¥146,110 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

スチール扉付のシューズケースです。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1552×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)226×340×183 付属品棚なし 仕様完成品 トラスコ品番520-9331 材質スチール 質量(kg)55 ネオグレー 高さ(mm)880 タイプ24人用 奥行(mm)380 間口(mm)1552 鍵なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41187194
2022-12-05
用途:
会社の社員用下駄箱

以前まで使用していたものが古くなってきたため、買い替えを指示されこちらを購入しました。
小窓はなくとも問題はなく、程よい力加減で閉めないときちんと閉まりません。(当然でしょうが)
ただ、思ったよりも早く到着しまして、その際の対応は不満でした。
商品に対しては概ね満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする