TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
シューズボックス20人用1050×380×1437窓付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187237
品番
SC20WM
参考基準価格(税別)
¥162,400
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
スチール扉に窓が付いたシューズケースです。斬新なデザインで、使用する人の心をなごませます。また、窓付ですので中が見えて非常に便利です。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1050×380×1437
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
226×340×248
付属品
棚付
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9285
材質
スチール
質量(kg)
59
色
ネオグレー
高さ(mm)
1437
タイプ
20人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
1050
鍵
鍵なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません