シューズボックス透明扉付12人用1050×380×880

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41187273 品番SC12WPC
参考基準価格(税別)¥116,410 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

扉がポリカーボネート樹脂製のため中身がすぐに確認できます。本体は落ち着いたネオグレー色です。

材質
本体:スチール
扉:ポリカーボネート樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1050×380×880 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)221×336×248 付属品棚付 仕様完成品 トラスコ品番520-9242 質量(kg)31 高さ(mm)880 タイプ12人用 奥行(mm)380 間口(mm)1050 色(本体)ネオグレー 色(扉)透明(スモーク入) 鍵なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41187273
2024-03-28
用途:
事務所通用口に下足・上履き保管用として設置
常磐パッケージ株式会社 様

以前は蓋の付いていないシューズボックスを設置していましたが、扉が付いていると清潔感があり透明で中も確認出来るので大変良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする