TRUSCO
TRUSCOの 書庫・金庫・ロッカー
TRUSCOの 靴箱・下駄箱
シューズボックス扉付24人用1050×380×1700
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187325
品番
SC24WP
参考基準価格(税別)
¥203,500
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
扉がABS樹脂製のため、サビる心配がありません。本体は落ち着いたネオグレー色です。
材質
本体:スチール
扉:ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1050×380×1700
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
221×336×248
付属品
棚付
仕様
完成品
トラスコ品番
520-9234
質量(kg)
58.5
高さ(mm)
1700
タイプ
24人用
奥行(mm)
380
間口(mm)
1050
色(本体)
ネオグレー
色(扉)
ダークグレー
鍵
鍵なし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません