TMGP1509CL マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCO 41187352 TMGP1509CL マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCO 41187352 TMGP1509CL マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCO 41187352 TMGP1509CL マグネットパーテーション 1500X900 クリア TRUSCO 41187352

マグネットパーテーション 1500X900 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41187352 品番TMGP1509CL
参考基準価格(税別)¥30,740 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。落ち着いた配色のクリア仕様で、見た目に圧迫感を与えません。アジャスター付安定脚が1個付いています。

クリア 間口(mm)900 高さ(mm)1500 トラスコ品番366-4848 材質フレーム:スチール、パネル:ポリカーボネート(PC) 幅(mm)900 質量(kg)5.6 タイプ連結型/組立式 奥行(mm)20 組立時間20分(2人) フレーム厚さ(mm)20 パネル厚(mm)4 脚の種類アジャスター付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする