※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レイアウトパネル 連結型 Tベースタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 41187474 品番 TLP918B
参考基準価格(税別)¥93,860 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

パネルはポールに引っ掛けて固定する簡単構造で、組み立てやレイアウトの変更は工具なしで簡単です。ペーパーフラッシュ構造を使用しているため軽量です。パネル表面材はループクロスを使用し、押しピンやマジックテープの使用が可能です。

幅(mm)902.5 間口(mm)902.5 付属品パネル1枚、ポール1本、T型ベース1個 トラスコ品番329-4358 質量(kg)9.7 グレー 高さ(mm)1800 タイプ連結型/組立式 奥行(mm)350 組立時間20分(2人) パネル厚(mm)30 脚の種類Tベースタイプ
注意
※連結して使用する場合の間口寸法はパネルのフレーム部に支柱パイプが入るため、記載の間口寸法よりマイナス2.5mmで計算してください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする