※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パーティション
TRUSCOの パネル式パーティション
レイアウトパネル用パネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
41187501
品番
TLPP918
参考基準価格(税別)
¥52,890
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
幅(mm)
870
間口(mm)
870
トラスコ品番
329-4439
質量(kg)
6.6
色
グレー
高さ(mm)
1720
奥行(mm)
30
パネル厚(mm)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません