ノーリツイス
ノーリツイスの パーティション
ノーリツイスの パネル式パーティション
ミストスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187666
品番
TPC1809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥74,200
衛生ポリカーボネート半透明のパネルタイプで衝撃に強いです。ポリカーボネート樹脂を採用していますので、ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の衝撃強度があり、断熱・保温・遮音効果があります。
材質
パネル本体:ポリカーボネート
パネル枠:アルミ合金押し出し品
脚部:スチール芯P.P樹脂カバー
色
半透明
間口(mm)
916
高さ(mm)
1830
仕様
組立式
トラスコ品番
462-9191
幅(mm)
916
質量(kg)
8.5
タイプ
W900単体
奥行(mm)
420
フレーム
32mm厚アルミ合金(粉体塗装仕上げ)
組立時間
2人20分
フレーム厚さ(mm)
32
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません