※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF30A46CO 工場用アルミ衝立コーナー増結 生興 41187711 SF30A46CO 工場用アルミ衝立コーナー増結 生興 41187711 SF30A46CO 工場用アルミ衝立コーナー増結 生興 41187711

工場用アルミ衝立コーナー増結

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41187711 品番 SF30A46CO
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

組み立てが簡単なノックダウン式です。

幅(mm)1200 高さ(mm)1800 間口(mm)1200 用途工場内の通路造りに。 仕様組立式 トラスコ品番460-7295 セット内容柱/コーナー用×1本 材質上部パネル/透明アクリル、下部/アルミ複合板 厚さ(mm)30 質量(kg)8 タイプコーナー増結 奥行(mm)30
注意
※組み立て費別途。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする