※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF30A45 工場用アルミ衝立単体 生興 41187781 SF30A45 工場用アルミ衝立単体 生興 41187781 SF30A45 工場用アルミ衝立単体 生興 41187781

工場用アルミ衝立単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41187781 品番SF30A45
参考基準価格(税別)¥59,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

組み立てが簡単なノックダウン式です。

間口(mm)1200 高さ(mm)1500 用途工場内の通路造りに。 仕様組立式 トラスコ品番460-7244 セット内容柱(安定板付き)×2本 材質上部パネル/樹脂ガラス(PVC)、下部/アルミ複合板 幅(mm)1200 質量(kg)9.1 タイプ単体 奥行(mm)400
注意
※組み立て費別途。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする