※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業
山田工業の パーティション
山田工業の パネル式パーティション
ヤマダ アルミローパーテーション
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41187806
品番
PX0618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
超軽量タイプです。施工が簡単に行えます。
材質
フレーム:アルミ(A6063S-T5)
パネル:ポリカーボネート(厚み4.5mm)
色
半透明
間口(mm)
600
高さ(mm)
1800
仕様
完成品
トラスコ品番
466-3969
幅(mm)
600
厚さ(mm)
40
質量(kg)
8.5
タイプ
連結型
奥行(mm)
40
注意
※安定脚は別売です。※直線型のレイアウトの場合は、必ず安定脚が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません